カテゴリ

  • 空圧工具(16)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • 三菱電機(50)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(27)
  • SUS(エスユーエス)(19)
  • オーム電機(15)
  • 工進(14)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(12)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(9)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
  • 修理(7)
  • ムラテックKDS(6)
  • GENTOS(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • EFFEX(エフェックス)(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • カーメックス(5)
  • 三菱マテリアル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt25」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー ベッセルエアーインパクトレンチ 軽量Fハンマーベッセル
96,980税込106,678
1台
当日出荷
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) ベッセルエアーインパクトレンチ(軽量タイプ)ベッセル
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8種別シングルハンマー
GT-MG25S用コレットチャック ベッセルGT-MG25S用コレットチャックベッセル
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
サイズΦ3mm、Φ1/4"、Φ1/8"
GT-PLR用スロットル 部品番号:25 ベッセルGT-PLR用スロットル 部品番号:25ベッセル
99税込109
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7005全長(mm)19質量(g)1.3本体寸法(mm)19×4×4部品番号25
ポリング ベッセルポリングベッセル
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
外径(Φmm)30適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12
スライドエアニッパ 引き切断タイプ ベッセルスライドエアニッパ 引き切断タイプベッセル
28,980税込31,878
1台
当日出荷
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
ヘッドカップ ベッセルヘッドカップベッセル
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
トラスコ品番371-4080適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR粒度80ねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃ベッセル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセルエアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)ベッセル
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌日出荷
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
ラプリング ベッセルラプリングベッセル
4,798税込5,278
1セット(30個)
当日出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付) ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)ベッセル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
交換部品 ベッセル交換部品ベッセル
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラバーホルダー ベッセルラバーホルダーベッセル
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
トラスコ品番371-4969適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CRねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
スライドエアーニッパー(押し切断タイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(押し切断タイプ)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
スライドエアーニッパー ヨコ型 ベッセルスライドエアーニッパー ヨコ型ベッセル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセルエアーマイクログラインダ(ストレート)ベッセル
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm
質量(kg)0.6トラスコ品番124-6615最高回転数(min-1[r.p.m])25000
エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)ベッセル
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
F型エアーニッパー ベッセルF型エアーニッパーベッセル
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応