カテゴリ

  • 空圧工具(19)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • BIGM(丸山製作所)(143)
  • 三菱電機(56)
  • ホンダ(27)
  • サンコーテクノ(11)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(11)
  • AMPHENOL(11)
  • 三菱電機システムサービス(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • テンパール工業(5)
  • ハゼット(5)
  • 新ダイワ(4)
  • TRUSCO(4)
  • イマダ(3)
  • タンガロイ(3)
  • 修理(3)
  • KSフィルター(3)
  • MH CONNECTORS(3)
  • 大阪魂(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt30」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアニッパー(レバー式) ベッセルエアニッパー(レバー式)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)55高さ(mm)55質量(g)686奥行(mm)170能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセルエアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)ベッセル(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用) ベッセルエアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)ベッセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセルエアニッパーブレード(樹脂用)ベッセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。材質特殊合金鋼
安全レバー付 エアーニッパー ベッセル安全レバー付 エアーニッパーベッセル
31,980税込35,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセルエアーニッパー(丸型レバーなし)ベッセル
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・機械取付用・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
エアーニッパー丸型レバーナシ ベッセルエアーニッパー丸型レバーナシベッセル
31,980税込35,178
1個
当日出荷
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)496奥行(mm)165能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
33,980税込37,378
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・機械取付用・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ(刃は別売)
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-Cユニタ製 D-6WHCLヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
GT-PLR用左右切替バルブパッキン 部品番号:30 ベッセルGT-PLR用左右切替バルブパッキン 部品番号:30ベッセル
69税込76
1個
4日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7031全長(mm)10質量(g)0.1本体寸法(mm)10×10×1部品番号30
複動式エアーニッパー ベッセル複動式エアーニッパーベッセル
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬)ベッセル
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)52全長L(mm)136本体質量(g)349有効長(mm)d:25寸法b(mm)17寸法c(mm)7.5能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8刃開き(先端)(mm)e:14RoHS指令(10物質対応)対応
スライドエアーニッパー(ブラケット型) ベッセルスライドエアーニッパー(ブラケット型)ベッセル
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
エアードリル ベッセルエアードリルベッセル
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000付属品コンセントBPB-2、チャックハンドルトラスコ品番819-2246全長(mm)188質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52内径(mm)(エアホース)6.35
スライドエアーニッパーブラケット型 ベッセルスライドエアーニッパーブラケット型ベッセル
70,980税込78,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き ベッセルヒートエアーニッパー(角型)ブレード付きベッセル
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに材質特殊合金鋼セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
ヒートエアーニッパーブレード ベッセルヒートエアーニッパーブレードベッセル
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りにトラスコ品番226-1630適合機種GT-NSH30B-S材質特殊合金鋼質量(g)408
角型エアーニッパー(刃開調整機能付) ベッセル角型エアーニッパー(刃開調整機能付)ベッセル
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
増圧ユニット ベッセル増圧ユニットベッセル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)266奥行(mm)107能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
複動型エアニッパー(丸型レバーなし/角型) ベッセル複動型エアニッパー(丸型レバーなし/角型)ベッセル
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
ブレードの開閉は、エアピストンで駆動します。本体とブレードのスプリング部品がないのでメンテナンスがラクです。
用途プラスチック樹脂成型業界等。トラスコ品番137-2262材質アルミ、鉄、樹脂全長(mm)230.5質量(kg)1.115使用空気圧力(MPa)0.5~0.6切断能力(mm)軟銅線3.3切断能力(Φmm) 鉄線2.8空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744能力(Φmm)銅線3.3、鉄線2.8、ABS樹脂9.5アズワン品番64-8543-21切断能力(mm)ABS樹脂9.5
エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)ベッセル
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパー刃開き(先端)(mm)e:11RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら