カテゴリ

  • 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(9)
  • 黒田精工(8)
  • ノーリツ(8)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(5)
  • グーリング(4)
  • 工進(4)
  • Vesrah(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • タンガロイ(3)
  • ELPA(2)
  • 三菱電機(2)
  • ショーボンド(2)
  • GMB(2)
  • KITACO(2)
  • Pivot(2)
  • アルファ[販促](2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt80」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック寸法(mm)8.0
  • エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ ベッセル

    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ

    ベッセル
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷
    エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
    付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
  • エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセル

    エアードライバー オイルエクストラシリーズ

    ベッセル
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
    付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10