カテゴリ

  • 作業工具(20)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(9)
  • (1,244)
  • オカムラ(岡村製作所)(990)
  • BIGM(丸山製作所)(161)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(77)
  • CKD(64)
  • 三木プーリ(54)
  • プロテック(33)
  • カナテクス(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
  • Azur(26)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • omron(オムロン)(18)
  • 廣杉計器(18)
  • 山崎実業(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • サンワサプライ(13)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(13)
  • JTC(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4h」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプベッセル(49件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル六角穴付きネジ用ヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)Aタイプグループネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16差込深さ(mm)13本数10
電動スリムラチェットセット ベッセル電動スリムラチェットセットベッセル
18,290税込20,119
1セット
当日出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215サイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
段付ビット(マグネット入) ベッセル段付ビット(マグネット入)ベッセル(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
ペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプ ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプベッセル(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 障害物を回避。手のスペースを確保。
仕様ベントアップ種類セット品商品構成セット品
精密差替ドライバー36本組 ベッセル精密差替ドライバー36本組ベッセル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10質量(g)約200(ケース含む)商品構成37点関連資料(5.32MB)
B35 段付ビット ベッセルB35 段付ビットベッセル
1,998税込2,198
1パック(10本)
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
板ラチェットビスキャッチ ベッセル板ラチェットビスキャッチベッセル
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
家具組立・自転車で使われるヘックスネジ用ビットとプラスビットのセット。 ねじを近づけると強力マグネットでキャッチします。ねじを落とさず片手で作業ができます。
用途家具組み立て・自転車などの狭い奥まった個所でのねじ締め。トラスコ品番810-6878セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・H3・H4・H5・H6/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
2WAYパワードライバーセット ベッセル2WAYパワードライバーセットベッセル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ
セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)204関連資料(1.39MB)
精密差替ミニラチェット36本組 ベッセル精密差替ミニラチェット36本組ベッセル
4,898税込5,388
1セット(36本)
翌日出荷
36本の精密ビットをコンパクトに収納精密機器などのメンテナンスに最適
用途携帯電話、カメラ、ゲーム機、時計、メガネ、ドローン、模型、スマートフォン、ノートパソコンなどのメンテナンス・分解、幅広い用途へセット内容+000、+00、+0.1、+2、-1.5、-2、-3、-4、H0.89、H1.5、H2、T2、T3、T4、T5H、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、1IPR、4IPR、Y型0.6、Y型1、Y型2、Y型2.5、U型2.0、U型2.6、三角2、2.3、ピン0.8ケース寸法(mm)180×89×23関連資料(1.08MB)
ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX ベッセルヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HXベッセル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175差込角(mm)6.35グリップ径(Φmm)28.5材質(軸)特殊鋼セット商品数10本先端形状ヘックス商品構成セット品
ラチェットドライバー 16本組 ベッセルラチェットドライバー 16本組ベッセル
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
トラスコ品番114-3050セット内容[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]6、H2、H2.5、H3、H4、H5、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H商品構成セット品
検電差替5本組ドライバーセット(低圧用) ベッセル検電差替5本組ドライバーセット(低圧用)ベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
通電チェックや基板作業に最適! 軸の交換が簡単な樹脂チャック。 通電箇所に触れるとネオン管が発光!
用途PC周辺機器や電化製品、配電盤でのメンテナンスに。トラスコ品番835-6426セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4mm/ソケット:H5・H5.5/検電差替ドライバーハンドル種類セット品商品構成セット品
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
1,098税込1,208
1パック(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-Cユニタ製 D-6WHCLヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
2WAYスピードLハンドルセット ベッセル2WAYスピードLハンドルセットベッセル
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)188関連資料(1.39MB)
ラチェットドライバー 8本組 ベッセルラチェットドライバー 8本組ベッセル
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番102-6605セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6、H2.5、H3、H4、H5商品構成セット品
交換用ビットセット ベッセル交換用ビットセットベッセル
299税込329
1個
当日出荷
交換用ビットセット5本組(ヘックス)マグネットなし電動工具で使える18V 対応保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ビットH2.5,H3,H4,H5,H6×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63関連資料(1.39MB)
エアー電動ドライバー用 ベッセルエアー電動ドライバー用ベッセル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
翌々日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ) Aタイプグループ ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35
関連キーワード
h4h特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h4h