カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- JPN[油圧機器・油圧ホース](12)
- KIドリル(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
「kmd-100」の検索結果

ケッサクドリル鉄工用KMD
ベッセル¥1,534税込¥1,6871本当日出荷から8日以内出荷先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角