カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(4)
- KTC(2)
- マキタ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JTC(1)
- Axel(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「ktc jap510」の検索結果
特価

エアーディスクグラインダー
ベッセル(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)92.2排気方向側方