カテゴリ
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(120)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ユーエイキャスター(12)
- CAMDENBOSS(12)
- ANEX(11)
- カワグレ(6)
- RS PRO(5)
- 三菱ふそう(4)
- AMPHENOL(4)
- 弘進ゴム(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TRUSCO(3)
- Baumer(3)
- エスコ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BXカネシン(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- ブランドをもっと見る
「m14×65」の検索結果

サキスボビット タッピング/ドリルネジ用
ベッセル¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷刃厚を大きくし強度をアップ。 タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィット! マグネット入り、ネジを保持できます。 プロ好みのブラック仕上げ、錆止め効果あり。先端サイズNo.2硬度H先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
サキスボビット 木ネジ用
ベッセル¥1,598税込¥1,7581袋(10本)当日出荷から9日以内出荷木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。 マグネット入り、ネジを保持できます。先端サイズNo.2硬度H先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
電動ドライバー(信号出力付き)
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)135回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5適合ねじ(mm)≦4ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5トルク(N・m)1.6~4.5適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4~5適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000PS プッシュ式
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷トラスコ品番195-0765セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本材質PC+エラストマー質量(kg)1.2消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2000電源ACタイプトルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-07適合ビット(mm)6.35