カテゴリ
- 空圧工具(10)
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(2)
- SMC(580)
- エレコム(65)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(38)
- ホンダ(38)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(17)
- CKD(15)
- タンガロイ(12)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- 日本ケミコン(10)
- イスカル(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- TAKMAN(8)
- Festo(8)
- ケナメタル(7)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- アサヒフードアンドヘルスケア(7)
- Phenomenex(7)
- ブランドをもっと見る
「mg25」の検索結果

エアーマイクログラインダ(ストレート)
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mmトラスコ品番124-6615質量(kg)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])25000
エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)
ベッセル¥42,980税込¥47,2781台当日出荷長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ポリング
ベッセル¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
ヘッドカップ
ベッセル¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。トラスコ品番371-4080適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR粒度80ねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
ラバーホルダー
ベッセル¥4,298税込¥4,7281箱(10個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。トラスコ品番371-4969適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CRねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
ラプリング
ベッセル¥4,798税込¥5,2781セット(30個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR