カテゴリ

  • 空圧工具(5)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • MECHANIX WEAR(4)
  • イスカル(3)
  • コクヨ(3)
  • ダイキン工業(3)
  • アース製薬(3)
  • つくし工房(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • 光(2)
  • JAPPY(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 五洲薬品(2)
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2)
  • オートジュエリー(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 伊藤園(1)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg55」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 MG55SAR ベッセル

    部品 MG55SAR

    ベッセル
    ¥17~税込¥19~
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 MG55SAR コレットチャック 1/8 ベッセル

    部品 MG55SAR コレットチャック 1/8

    ベッセル
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番357-9127
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min。フレーム直径: 17.5mm。・
    トラスコ品番124-8103質量(kg)0.18最高回転数(min-1[r.p.m])55000チャック内径(Φmm)3
  • エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) ベッセル

    エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)

    ベッセル
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
    用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)6.35ホース継手Rc1/4排気方向後方
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
    トラスコ品番124-6593質量(kg)0.22最高回転数(min-1[r.p.m])55000
クレ555特集