カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n30ajb」の検索結果
特価

エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬)
ベッセル¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる用途金属線材の切断適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)52全長L(mm)136本体質量(g)349有効長(mm)d:25寸法b(mm)17寸法c(mm)7.5能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8刃開き(先端)(mm)e:14RoHS指令(10物質対応)対応