カテゴリ
- 空圧工具(8)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(1)
- 明工社(72)
- 富士インパルス(68)
- SMC(56)
- MOXA(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ケルヒャー(12)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- スズキ(10)
- アルファ[販促](8)
- 日酸TANAKA(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- 廣杉計器(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- ホンダ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- オーエッチ工業(4)
- タンガロイ(4)
- ブランドをもっと見る
「nt05」の検索結果

ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型
ベッセル¥32,980税込¥36,2781丁3日以内出荷片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。適合機種GT-NT05型適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4材質特殊合金鋼全長(mm)72設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】2.5アズワン品番64-4654-65メーカー商品コード143-8917
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。
スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。
ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型
ベッセル¥39,980税込¥43,9781丁4日以内出荷片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。適合機種GT-NT10型適合本体GT-NT10、GT-NT10-6、GT-NT10R、GT-NT10R-6材質特殊合金鋼全長(mm)94設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】3.5アズワン品番64-4654-66メーカー商品コード143-7289
ウッディナットドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677