カテゴリ
- 作業工具(24)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- NTN(エヌティーエヌ)(42)
- メディアカバーマーケット(35)
- 旭精工(25)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- 東洋技研(21)
- 日本オイルポンプ(11)
- スリーライン(10)
- brembo(10)
- イスカル(8)
- ノーリツ(8)
- 谷沢製作所(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- ヒサゴ(5)
- エスコ(4)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- アルゴファイルジャパン(4)
- KITO(キトー)(3)
- ナカバヤシ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「p206」の検索結果

両頭 剛彩ビット 5本組
ベッセル(16件のレビュー)¥629税込¥6921セット(5本)当日出荷材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
サキスボ トーションビット
ベッセル(4件のレビュー)¥849税込¥9341セット(5本)当日出荷サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
片頭 剛彩ビット 5本組
ベッセル(1件のレビュー)¥849税込¥9341セット(5本)当日出荷10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
両頭剛彩ビット 10本組
ベッセル(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10本)当日出荷保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。色レッド先端サイズNo.2先端形状プラス(+)セット数10本袋パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビットSDT
ベッセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(5本)当日出荷サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
先端強化ビット
ベッセル¥839税込¥9231セット(5本)当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
ブレないビット
ベッセル¥1,398税込¥1,5381セット(5本)当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
見やすいビット
ベッセル¥599税込¥6591セット(5本)当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
黒艦ビット 極
ベッセル¥599~税込¥659~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷鉄工作業に!強靭刃先!用途配電盤・機械整備などの大きいねじに先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
片頭剛彩ビット 10本組
ベッセル(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10本)当日出荷保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。色レッド先端サイズNo.2先端形状プラス(+)セット数10本袋パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
黒艦ビット 巧
ベッセル¥429~税込¥472~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷木工作業に!スリム刃先!用途スリムねじなどの小さいねじに先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
サキスボトーションビット
ベッセル¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。仕様丸軸径(mm):4軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビット
ベッセル(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。仕様丸軸径(mm):4.5軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
黒艦ビット 煌
ベッセル¥499~税込¥549~1セット(2本)ほか翌日出荷用途に合わせて選べる3種類! キラキラ目立つ!ホログラムシール 用途をイラスト化!用途鉄鋼作業・鉄・木・木工作業先端サイズNo.2先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
両頭ビット10本組
ベッセル¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。 折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに軸径(Φmm)六角:6.35色シルバー種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先硬度HRC最高:約62入数10本RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
リブトーションビットBL
ベッセル¥548~税込¥603~1セット(3本)ほか当日出荷から8日以内出荷刃先はリブ付き形状で強度アップ。 ネジの着座時の衝撃を吸収するトーション部付き。用途鉄鋼作業用。先端形状プラス(+)リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
リブビットBL
ベッセル¥4,998税込¥5,4981セット(5本)翌々日出荷刃先はリブ付き形状で強度アップ。用途鉄鋼作業用。先端形状プラス(+)リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
サキスボビットBL3本組
ベッセル¥469税込¥5161個(3本)3日以内出荷ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。材質特殊鋼サイズ+No.2入数3本組
マグナムビット5本組 段付
ベッセル¥899税込¥9891個(5本)3日以内出荷インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り材質特殊鋼全長(mm)65サイズ(+)NO.2タイプ段付きビット径(mm)軸径:六角対辺6.35入数(本)5
サキスボトーションBL3本組
ベッセル¥499税込¥5491個(3本)3日以内出荷ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。材質特殊鋼全長(mm)65サイズ+No.2入数3本組
サキスボネジマグ付8本組
ベッセル¥999税込¥1,0991個(8本)3日以内出荷使いやすく、高耐久のサキスボビットにネジマグキャッチャーをセットした実用的でさらにお得な8本組セットです。サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。用途根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。セット内容ビット8本・ネジマグキャッチャー1個材質特殊鋼、ネオジウム磁石サイズ(mm)+2×65