カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • SMC(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 菊水電子工業(5)
  • SONY(ソニー)(4)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • MagX(マグエックス)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 修理(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • あかしや(1)
  • SIEMENS(1)
  • VISHAY(1)
  • RS PRO(1)
  • SUNLUCKY(サンラッキー)(1)
  • Thronmax(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • I-VALUE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plz」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 PLZ ベッセル

    部品 PLZ

    ベッセル
    31税込34
    1個
    8日以内出荷
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)950無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-5435形状ストレート全長(mm)205能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 段付ビット(マグネット入) ベッセル

    段付ビット(マグネット入)

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
    種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル

    六角穴付きネジ用ヘックスビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(10本)
    当日出荷
    エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
    呼称A16差込深さ(mm)13本数10
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    エアー・電動ドライバー用(Aタイプ) Aタイプグループ ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
    呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35