カテゴリ

  • 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • 四国化成(13)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ミトロイ(7)
  • S.I.C.(SHINDO)(7)
  • コンドーテック(6)
  • NACHI(不二越)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • TRUSCO(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • ノーブランド(4)
  • 三木プーリ(4)
  • CKD(3)
  • 日研工作所(3)
  • バンドー化学(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s142」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両頭コンビ 剛彩ビット ベッセル両頭コンビ 剛彩ビットベッセル(13件のレビュー)
339税込373
1セット(2本)ほか
当日出荷
2サイズを一本のビットに組み込みました。
材質ダイハード鋼両頭機能両頭
両頭 剛彩ビット ベッセル両頭 剛彩ビットベッセル(3件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
見やすいビット ベッセル見やすいビットベッセル
349税込384
1セット(2本)
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。
用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
スレンダービット ベッセルスレンダービットベッセル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷
先端細型でネジ穴が見えやすい。 トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット種別ビット種類トーション先端形状プラス(+)熱処理区分H接合の状態弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ刃先マグネットあり両頭機能両頭
スレンダービット ベッセルスレンダービットベッセル
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
刃先が見やすい先細形状です。木ねじや、樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。ねじ頭の小さいスレンダーねじ、スリムねじ用です。
仕様マグネットトラスコ品番371-1803全長(mm)110硬度H硬さH呼称AS刃先[[+]]2シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
サキスボビット 木ネジ用 ベッセルサキスボビット 木ネジ用ベッセル
1,598税込1,758
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。 マグネット入り、ネジを保持できます。
先端サイズNo.2硬度H先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
スレンダービット AS14 ベッセルスレンダービット AS14ベッセル(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10本)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダービットは先細でネジ頭が見やすい利点があります。 木ネジ作業や樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。
用途木ネジ 木工、内装工事種類トーション先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
スレンダービット ベッセルスレンダービットベッセル
409税込450
1個(2本)
3日以内出荷
ネジ頭が見やすい抜群のフィット感です。先端を細く加工することで、ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジに適しています。
用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入りタイプ両頭ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
サキスボビット2本組 ベッセルサキスボビット2本組ベッセル
309税込340
1個(2本)
3日以内出荷
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、さらに衝撃も吸収することでスタンダードビットの約20%耐久性がアップしました。サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。ビットはマグネット入りです。
用途根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。仕様マグネット付材質特殊鋼入数(本)2
ドライバー/ビットカテゴリ