カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • ナブテスコサービス(40)
  • ISOTTA (イソッタ)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • cotta(6)
  • エス・ピー・エアー(5)
  • NB(日本ベアリング)(5)
  • 丸五(4)
  • ホンダ(3)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 三菱電機(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • K.Pガスケット(2)
  • 修理(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • Vesrah(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-81」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーパック SP-8141J用 ベッセルバッテリーパック SP-8141J用ベッセル
14,980税込16,478
1個
当日出荷
バッテリーをスライドさせるだけで確実ロック。 脱着ボタンで取り外し。18.5V 大容量5.0Ahで、残量表示ボタンを押すと3個のLEDランプで残量の確認ができる。
用途SPLINE充電式インパクトレンチ(SP-8141J)専用のバッテリーとして。容量5.0Ah 92.5Wh品番本体:SP-8141J質量(g)750出力電圧(V)18.5機能バッテリマネジメントシステム(BMS)・バッテリ保護機能(過電流保護・短絡保護・温度保護他)バッテリーリチウムイオン充電時間約85分
充電器 SP-8141J用 ベッセル充電器 SP-8141J用ベッセル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
充電状態を確認できるLEDランプ付き。バッテリー(SP-80185)を約85分で充電完了。
用途バッテリーパック(SP-8141J)の専用充電器として。品番バッテリー:SP-80185質量(g)420定格AC100V 50/60Hz 2.0A機能充電状態表示
SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ ベッセルSP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみベッセル
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ