カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(2)
  • CKD(58)
  • BAGSTER (バグスター)(51)
  • イチネンTASCO(43)
  • SKC(環境測定)(38)
  • コガネイ(23)
  • ParkerTAIYO(13)
  • 五藤歯車(13)
  • Pixio(13)
  • エスコ(12)
  • 象印マホービン(10)
  • ユーエイキャスター(9)
  • BOURNS(9)
  • ハンマーキャスター(8)
  • Canon(8)
  • TDKラムダ(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • 潤工社(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-20」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーターンボールグリップドライバー 220F ベッセルフリーターンボールグリップドライバー 220Fベッセル(7件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂仕様全身焼入軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズヨコタ製 YD-3・4・400SC
種別ビット熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
超剛鍛ミラーソケットアダプター ベッセル超剛鍛ミラーソケットアダプターベッセル(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに差込角(mm)6.35
超剛鍛ミラーソケット ベッセル超剛鍛ミラーソケットベッセル
999税込1,099
1個
当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55
超剛鍛首振りミラーソケットアダプター ベッセル超剛鍛首振りミラーソケットアダプターベッセル(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。差込角(mm)6.35
ソケットビット(Bタイプ) ベッセルソケットビット(Bタイプ)ベッセル
8,498税込9,348
1パック(10本)
翌日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8
種別ビット全長(mm)100
超剛鍛ミラーソケット10本組 ベッセル超剛鍛ミラーソケット10本組ベッセル
14,980税込16,478
1セット(10本)
3日以内出荷
工具管理に便利一目瞭然、EVAトレー入り
セット内容MTA200811: 対辺8/ΦD14mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201011: 対辺10/ΦD16mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201211: 対辺12/ΦD18mm/L7.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201311: 対辺13/ΦD19mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201411: 対辺14/ΦD20mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201711: 対辺17/ΦD23mm/L9mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201911: 対辺19/ΦD27mm/L9.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202111: 対辺21/ΦD29mm/L10mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202211: 対辺22/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202411: 対辺24/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm寸法(mm)個装:295×151×36関連資料(0.69MB)