カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- TRUSCO(6)
- SMC(2)
- CKD(2)
- ウォーターミルズ(1)
「ta4-l40」の検索結果
特価

エアードライバー用ビット
ベッセル¥1,798~税込¥1,978~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。ヨコタ製 YD-3・4・400SC種別ビット熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
ソケットビット(Bタイプ)
ベッセル¥7,698税込¥8,4681パック(10本)当日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8種別ビット全長(mm)100