カテゴリ

  • 空圧工具(7)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • TRUSCO(42)
  • INAX(LIXIL)(41)
  • 鹿島化学金属(UKB)(35)
  • ホンダ(18)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(13)
  • b.ring(12)
  • サカセ化学工業(9)
  • ル・クルーゼ・ジャポン(7)
  • 協立エアテック(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • タンガロイ(5)
  • エレコム(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
  • タチカワ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ツヨロン(藤井電工)(3)
  • 日本製線(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tns」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
26,980税込29,678
1個
当日出荷
従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)45高さ(mm)45質量(g)366奥行(mm)130能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)55高さ(mm)55質量(g)686奥行(mm)170能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から3日以内出荷
・機械取付用・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ(刃は別売)
GT-NS20用リターンスプリング ベッセルGT-NS20用リターンスプリングベッセル
739税込813
1個
5日以内出荷
適合GT-NS20外径(Φmm)37自由長(mm)80
ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き ベッセルヒートエアーニッパー(角型)ブレード付きベッセル
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに材質特殊合金鋼セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
エアーニッパー角型レバーなし センサー付き ベッセルエアーニッパー角型レバーなし センサー付きベッセル
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せますセンサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
用途樹脂ゲートの切断、金属線の切断などトラスコ品番661-4568セット内容本体…1、L型センサー…1材質本体:アルミ幅(mm)129奥行(mm)45切断能力(mm)硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230
角型エアーニッパー(刃開調整機能付) ベッセル角型エアーニッパー(刃開調整機能付)ベッセル
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
GT-NS7用リターンスプリング ベッセルGT-NS7用リターンスプリングベッセル
629税込692
1個
6日以内出荷
適合GT-NS7外径(Φmm)5.1自由長(mm)18