カテゴリ
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- ホンダ(306)
- ParkerTAIYO(48)
- TRUSCO(24)
- APEM(14)
- サガミ エレク(13)
- SMC(10)
- サーモポート(9)
- タンガロイ(5)
- タキロン(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- STMicro(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- サカエ(3)
- 修理(3)
- ガステック(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- ホシモト(3)
- スリーピース(3)
- ブランドをもっと見る
「tp80」の検索結果

エアーインパクトレンチダブルハンマー
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ
ベッセル¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
エアードライバー オイルエクストラシリーズ
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10