カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • タンジ製作所
  • 黒田精工(408)
  • SMC(123)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • CKD(7)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • 三菱電機(2)
  • アズワン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • フルプラ(1)
  • ヨシタケ(1)
  • ハリケーン(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • 佐藤真空(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • ミツヤ(1)
  • ケニス(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ln-500」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶用ケイタイ液面計 タンジ製作所

    ドラム缶用ケイタイ液面計

    タンジ製作所
    75,980税込83,578
    1台
    22日以内出荷
    持ち運びが容易(軽量) 液位を10段階のLEDにて確認できます。 ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。
    用途ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。 廃油などのこぼれ防止。 水用・油用その他の液体測定が可能。材質(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン寸法(mm)Φ137+(電極長)電源単3乾電池×2本測定方法静電容量方式制御出力10段階LED表示電池寿命連続300分(アルカリ乾電池使用時)保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
  • ケイタイ型液面計 タンジ製作所

    ケイタイ型液面計

    タンジ製作所
    76,980税込84,678
    1個
    25日以内出荷
    ・単3電池にて駆動。・持ち運びが簡単!!。・液位を10段階のLEDにて確認できる。・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。・ボタンを押して1秒で測定可能
    用途・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する。・廃油などのこぼれ防止。・水用・油用・その他の液体測定が可能仕様【耐圧】大気圧(標準)寸法(mm)Φ65×140+(電極長)測定方法静電容量式制御出力標 準:10段階LED表示保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)