カテゴリ
- 保管用品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- PELICAN(ペリカン)
「im2875」の検索結果

ストームケース
PELICAN(ペリカン)¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から翌々日出荷大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)632外寸法・高さ(mm)333外寸法・奥行(mm)602有効内寸法・奥行(mm)536有効内寸法・高さ(mm)289有効内寸法・幅(mm)571