カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- PELICAN(ペリカン)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- Luci(ルーチ)(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
- OSRAM(オスラム)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- STMicro(2)
- Texas Instruments(1)
- TP-LINK(2)
- オーバル(1)
- 山田照明(1)
「lm311」の検索結果

PELICAN 7000 タクティカル LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ミリタリー仕様のタクティカルライトです。 ハイパワーLEDモデルです。 4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。 バッテリーのインジケーターがあります。仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)トラスコ品番818-5711材質本体:アルミ全長(mm)135質量(g)159電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)602保護等級IPX7連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)外径(mm)38点灯時間最大/16時間(弱モード)電球の種類LED特殊用途防浸エコロジー商品省エネ