カテゴリ

  • 測定用品(20)
絞り込み
ブランド
  • INSIZE(インサイズ)
  • モノタロウ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • マクセル(2)
  • 東芝(3)
  • 三菱電機(2)
  • FDK(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(3)
  • タカチ電機工業(11)
  • オーム電機(39)
  • 新コスモス電機(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(34)
  • SK(新潟精機)(69)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • タニタ(42)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(32)
  • テクロック(22)
  • ドリテック(22)
  • カシオ計算機(19)
  • ELPA(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-2032」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)デジタルプロトラクタINSIZE(インサイズ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
デジタルノギス 超硬チップ付 INSIZE(インサイズ)デジタルノギス 超硬チップ付INSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.01材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付電源ボタン電池:CR2032器差(mm)±0.03仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
デジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)デジタルデプスゲージINSIZE(インサイズ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
用途穴やせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能材質ペース:ステンレスストローク(mm)12.7測定範囲(mm)0~12.7電源ボタン電池CR2032ベース径(Φmm)16
デジタルミニハイトゲージ INSIZE(インサイズ)デジタルミニハイトゲージINSIZE(インサイズ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
用途段差部の高さ測定仕様自動電源OFF機能、測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)材質ステンレス測定範囲(mm)±20電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02
デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータINSIZE(インサイズ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池:CR2032最小表示(mm)0.01最大誤差(mm)0.02繰返し精密度(mm)0.01
デジタル面取りゲージ INSIZE(インサイズ)デジタル面取りゲージINSIZE(インサイズ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
用途面取り部のサイズの測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~10電源ボタン電池CR2032角度(°)45最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)7精度(mm)±0.06
デジタルノギス INSIZE(インサイズ)デジタルノギスINSIZE(インサイズ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタル穴ピッチオフセットノギス INSIZE(インサイズ)デジタル穴ピッチオフセットノギスINSIZE(インサイズ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。
用途穴の中心間の距離測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法L1(mm)46最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)79寸法c(mm)16
ミニデジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)ミニデジタルデプスゲージINSIZE(インサイズ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
用途タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~25電源ボタン電池CR2032目量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルポイントノギス INSIZE(インサイズ)デジタルポイントノギスINSIZE(インサイズ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)236電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
管用デジタルノギス INSIZE(インサイズ)管用デジタルノギスINSIZE(インサイズ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
本尺のジョウが丸棒なので正確な測定が可能です。
用途パイプの肉厚測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05
C型デジタルノギス INSIZE(インサイズ)C型デジタルノギスINSIZE(インサイズ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
誤差の出にくい内側測定が可能です。
用途外側・内側測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)10寸法a(mm)12最小表示量(mm)0.01寸法b(mm)17
ブレードデジタルノギス INSIZE(インサイズ)ブレードデジタルノギスINSIZE(インサイズ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.01材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032器差(mm)±0.03仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠
デジタルポイントノギス INSIZE(インサイズ)デジタルポイントノギスINSIZE(インサイズ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
外側のポイント測定ができます。
用途外側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04
デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータINSIZE(インサイズ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能
用途シリンダゲージ用仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF付属品リフティングレバー測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002/0.01最大誤差(mm)0.02裏ぶた仕様繰返し精密度(mm)0.01
デジタルシリンダゲージ INSIZE(インサイズ)デジタルシリンダゲージINSIZE(インサイズ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
用途内径測定仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002繰返し精度(mm)0.003
デジタルオフセットノギス INSIZE(インサイズ)デジタルオフセットノギスINSIZE(インサイズ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定ができます。
用途段違い部の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)249電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)110寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04寸法b(mm)16.5
デジタル内側ポイントノギス INSIZE(インサイズ)デジタル内側ポイントノギスINSIZE(インサイズ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
内側のポイント測定ができます。
用途内側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)24~150寸法L(mm)250電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)28寸法a(mm)5最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)2器差(mm)±0.04寸法b(mm)12寸法c(mm)16
ダブルフックデジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)ダブルフックデジタルデプスゲージINSIZE(インサイズ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
用途深さ・フック測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)233電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)100最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータINSIZE(インサイズ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032