カテゴリ
- 測定用品(25)
絞り込み
ブランド
- INSIZE(インサイズ)
- モノタロウ(16)
- BOURNS(12)
- ELPA(25)
- ERECTA(エレクター)(29)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(33)
- HIOKI(日置電機)(11)
- KANON(中村製作所)(15)
- RS PRO(24)
- SK(新潟精機)(14)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(34)
- testo(テストー)(13)
- WIDIN(14)
- アズワン(32)
- オーム電機(38)
- コイズミ(小泉成器)(11)
- スリーナイン島野(11)
- タニタ(42)
- リーベックス(19)
- 佐藤計量器製作所(19)
- ブランドをもっと見る
「cr型」の検索結果

デジタルプロトラクタ
INSIZE(インサイズ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
デジタルインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷から3日以内出荷用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池:CR2032最小表示(mm)0.01最大誤差(mm)0.02繰返し精密度(mm)0.01
ブレードデジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス 超硬チップ付
INSIZE(インサイズ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタル面取りゲージ
INSIZE(インサイズ)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷用途面取り部のサイズの測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~10電源ボタン電池CR2032角度(°)45最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)7精度(mm)±0.06
デジタルポイントノギス
INSIZE(インサイズ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷外側のポイント測定ができます。用途外側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04
管用デジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷本尺のジョウが丸棒なので正確な測定が可能です。用途パイプの肉厚測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05
ミニデジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷用途タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~25電源ボタン電池CR2032目量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルミニハイトゲージ
INSIZE(インサイズ)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷用途段差部の高さ測定仕様自動電源OFF機能、測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)材質ステンレス測定範囲(mm)±20電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02
デジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷用途穴やせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能材質ペース:ステンレスストローク(mm)12.7測定範囲(mm)0~12.7電源ボタン電池CR2032ベース径(Φmm)16
デジタルインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032
ダブルフックデジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷用途深さ・フック測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)233電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)100最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルオフセットノギス
INSIZE(インサイズ)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定ができます。用途段違い部の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)249電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)110寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04寸法b(mm)16.5
C型デジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷誤差の出にくい内側測定が可能です。用途外側・内側測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)10寸法a(mm)12最小表示量(mm)0.01寸法b(mm)17
デジタル内側ポイントノギス
INSIZE(インサイズ)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷内側のポイント測定ができます。用途内側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)24~150寸法L(mm)250電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)28寸法a(mm)5最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)2器差(mm)±0.04寸法b(mm)12寸法c(mm)16
デジタルインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能用途シリンダゲージ用付属品リフティングレバー仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002/0.01最大誤差(mm)0.02裏ぶた仕様平繰返し精密度(mm)0.01
デジタル穴ピッチオフセットノギス
INSIZE(インサイズ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。用途穴の中心間の距離測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法L1(mm)46最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)79寸法c(mm)16
デジタルシリンダゲージ
INSIZE(インサイズ)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷用途内径測定仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002繰返し精度(mm)0.003
デジタルポイントノギス
INSIZE(インサイズ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)236電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルオフセットノギス
INSIZE(インサイズ)¥37,980~税込¥41,778~1個100日以内出荷本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。用途用途:段違い部の測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
デジタルユニバーサルプロトラクタ
INSIZE(インサイズ)¥89,980税込¥98,9781個100日以内出荷0~90°/0~180°/0~360°のモード設定が可能。表示単位の切り替え可能。鋭角アタッチメント付。自動電源OFF機能。用途用途:機械・金型・治工具等の角度測定・組み立て・加工基準。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
ダブルフックデジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥45,980~税込¥50,578~1個100日以内出荷測定データ出力端子付(ケーブル別売)。自動電源OFF機能。データホールド機能。DIN862準拠。用途用途:深さ、フック測定材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
デジタル穴ピッチオフセットノギス
INSIZE(インサイズ)¥49,980~税込¥54,978~1個100日以内出荷本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。用途用途:穴の中心間の距離測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
デジタル内側ポイントノギス
INSIZE(インサイズ)¥65,980~税込¥72,578~1個100日以内出荷内側のポイント測定ができます。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。用途用途:内側(ポイント)測定材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)