カテゴリ

  • 測定用品(186)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • INSIZE(インサイズ)
  • TRUSCO(9)
  • ナカバヤシ(2)
  • アクシスコミュニケーションズ(2)
  • 東芝(1)
  • フェニックス(1)
  • あみのエーワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「insize」の検索結果

193件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキマゲージ INSIZE(インサイズ)

    スキマゲージ

    INSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠材質ばね鋼
  • スプリング付ウチパス INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ウチパス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途内径寸法、ミゾの移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
  • デジタルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    デジタルプロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
    仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
  • ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール寸法L(mm)50ホルダー寸法(mm)角9×9
  • ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ラジアスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
    用途R部の検査材質機械構造用炭素鋼
  • スプリング付ディバイダ INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ディバイダ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途円、等分割のケガキ材質クロム鋼、先端部焼入
  • センターゲージ メトリック 60° INSIZE(インサイズ)

    センターゲージ メトリック 60°

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレスタイプメトリック60°測定範囲(mm)0.5、1器差±30°角度α(°)60
  • ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルインジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    溶接加工に便利
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
  • センターマーキングゲージ INSIZE(インサイズ)

    センターマーキングゲージ

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
    用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ器差(mm)±0.15
  • メントリゲージ INSIZE(インサイズ)

    メントリゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    用途内外面取りの測定材質ステンレス測定範囲(mm)0~15C目量(mm)0.5器差(mm)±0.25
  • ラジアスゲージセット INSIZE(インサイズ)

    ラジアスゲージセット

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。 各サイズが独立しています。ハンドル付属。
    用途R部の検査セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13材質機械構造用炭素鋼測定範囲(mm)0.5~13枚数26枚精度(mm)±0.05
  • テーパゲージ INSIZE(インサイズ)

    テーパゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    用途隙間の寸法測定材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ測定範囲(mm)0.5~10目量(mm)0.05器差(mm)±0.07
  • テーパゲージセット INSIZE(インサイズ)

    テーパゲージセット

    INSIZE(インサイズ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    用途溝の幅、穴径等の測定材質ステンレス測定範囲(mm)1~29目量(mm)0.05器差(mm)±0.05
  • ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ラジアスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    凸型と凹型の測定が可能です。
    用途R部の検査材質ステンレス測定範囲(mm)25~40枚数31精度(mm)±0.06半径(Φmm)リーフ:25、25.5、26、26.5、27、27.5、28、28.5、29、29.5、30、30.5、31、31.5、32、32.5、33、33.5、34、34.5、35、35.6、36、36.5、37、37.5、38、38.5、39、39.5、40
  • Vブロックセット INSIZE(インサイズ)

    Vブロックセット

    INSIZE(インサイズ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組(2個)
    当日出荷
    用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
  • マイクロメータスタンド INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    滑り止めゴム付。(底部) 任意の角度で保持できます。 取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
    用途外側マイクロメータの保持材質本体:鋳鉄材質(本体)鋳鉄取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
  • 台付スコヤ 2級 INSIZE(インサイズ)

    台付スコヤ 2級

    INSIZE(インサイズ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途直角度の測定、ケガキ作業仕様DIN875 2級、台付仕様材質クロム鋼
  • センターゲージ ウィットオス 55° INSIZE(インサイズ)

    センターゲージ ウィットオス 55°

    INSIZE(インサイズ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレス測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inchタイプウィットウォース55°器差±30°角度α(°)55
  • テストインジケータ INSIZE(インサイズ)

    テストインジケータ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
    用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。材質軸受部:宝石軸受
  • スプリング付ソトパス INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ソトパス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途外径、厚さ等の移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
  • 台付スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ)

    台付スコヤ 0級

    INSIZE(インサイズ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    用途直角度の測定、ケガキ作業仕様DIN875 0級、台付仕様材質ステンレス製焼入
  • 伸縮式マグネット棒 INSIZE(インサイズ)

    伸縮式マグネット棒

    INSIZE(インサイズ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途金属部品等の拾い上げ仕様長さは調整可能、マグネット部は360°回転します材質ハンドル:ステンレス全長(mm)178~582寸法(Φmm)マグネット:6磁力4.4N
  • ナイロンサポートヘッド INSIZE(インサイズ)

    ナイロンサポートヘッド

    INSIZE(インサイズ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    穴などを抑えるのに使用
    入数4
  • アダプタ INSIZE(インサイズ)

    アダプタ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    他のパーツの接続に使用
    入数2
  • ベースプレート INSIZE(インサイズ)

    ベースプレート

    INSIZE(インサイズ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1枚
    翌々日出荷
    ISY600用部品(ばら売り)
    材質アルミねじ穴M8×1.25穴ピッチ(mm)20
  • デジタル片球面マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタル片球面マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    測定データ出力端子付(ケーブル別売)。防熱カバー付。自動電源OFF機能。ABS測定、INC測定。IP65。
    用途用途:管の厚さの測定電源ボタン電池(SR44/LR44)定圧装置ラチェットストップ
  • 測定子 ルビー 2MM INSIZE(インサイズ)

    測定子 ルビー 2MM

    INSIZE(インサイズ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質ルビー寸法L(mm)27.4寸法D(Φmm)2インジケータ適応:2383-08A
  • 石製パラレルセット INSIZE(インサイズ)

    石製パラレルセット

    INSIZE(インサイズ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1組(2本)
    翌々日出荷
    温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
    用途平行台として仕様2本1組材質御影石寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×25×40平行度(μm)A面とB面:3、C面とD面:3精度(μm)一対の高さ:3
  • スプラインマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    スプラインマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
    用途外側寸法の測定仕様ラチェットストップ機構材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57目量(mm)0.01器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
  • ミニノギス INSIZE(インサイズ)

    ミニノギス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    翌々日出荷
    用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.05仕様DIN862準拠材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ精度(mm)±0.05デプスバー(有・無)有り
  • ダイヤルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    用途穴やせまい溝の深さ測定材質ベース:ステンレスストローク(mm)10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01指示誤差(mm)±0.017
  • ダブルフックデジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダブルフックデジタルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    用途深さ・フック測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)233電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)100最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • 伸縮式点検鏡 INSIZE(インサイズ)

    伸縮式点検鏡

    INSIZE(インサイズ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    用途点検用仕様長さは調整可能、鏡は360°回転します材質ハンドル:ステンレス
  • ユニバーサルアングルプレートセット INSIZE(インサイズ)

    ユニバーサルアングルプレートセット

    INSIZE(インサイズ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1組
    翌々日出荷
    アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
    用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度(°)タイプA:1/2°、1°、2°、3°、4°、5°、10°・タイプB:10°、15°、30°プレート数9枚角度精度(°)±9
  • ケガキゲージ INSIZE(インサイズ)

    ケガキゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    翌々日出荷
    用途円、等分割のケガキ材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入測定範囲(mm)51~300目量(mm)0.1精度(mm)±0.1
  • デジタルオフセットノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタルオフセットノギス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定ができます。
    用途段違い部の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)249電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)110寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04寸法b(mm)16.5
  • デジタル内側ポイントノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタル内側ポイントノギス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    内側のポイント測定ができます。
    用途内側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)24~150寸法L(mm)250電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)28寸法a(mm)5最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)2器差(mm)±0.04寸法b(mm)12寸法c(mm)16
  • デジタルノギス用ケーブル INSIZE(インサイズ)

    デジタルノギス用ケーブル

    INSIZE(インサイズ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
    用途測定結果の測定ケーブル長(m)3対応機種デジタルノギス1109・1110・1119・1121・1144・1145・1146・1147・1161・1177・1180・1183・1185・1186・1188・1192
  • ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルインジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。材質スチール取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝