カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- INSIZE(インサイズ)
- イワタツール(18)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SecuSTATION(4)
- KTC(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- TRUSCO(2)
- 佐原(2)
- omron(オムロン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- フジクラ(1)
- 長岡特殊電線(1)
- Optibelt(1)
- KSフィルター(1)
- OKUTANI(1)
- ブランドをもっと見る
「spc05」の検索結果

ブレードデジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷用途深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルポイントノギス
INSIZE(インサイズ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)236電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03