カテゴリ
絞り込み
ブランド
- リニア・ビズ
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,955)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
リニア・ビズ
リニア・ビズのページです。リニア・ビズは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ハンドブラシ
リニア・ビズ¥279~税込¥307~1本翌々日出荷から3日以内出荷幅が狭く、細かい作業に最適です。 2種類の形状、6種類の材質をラインナップ。 軽作業向き。毛丈(mm)23~24材質(ハンドル)鉄毛厚(mm)6~6.5植付(mm)80
カップブラシ
リニア・ビズ¥979~税込¥1,077~1個翌々日出荷から3日以内出荷金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。電動工具用とエア工具用2種類があります。外径(mm)75
ヒネリカップブラシ
リニア・ビズ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)65毛丈(mm)22適合材金属
ハンドブラシ
リニア・ビズ¥259~税込¥285~1本翌々日出荷幅が狭く、細かい作業に最適です。2種類の形状、6種類の材質をラインアップ。軽作業向き。用途金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。毛丈(mm)23~24材質(ハンドル)スチール毛厚(mm)6~6.5
ベベルブラシ
リニア・ビズ¥899~税込¥989~1個翌々日出荷金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削、研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。コーナー部の研磨におすすめです。電動工具用とエア工具用2種類があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(mm)85線径(mm)0.3
ヒネリカップブラシ
リニア・ビズ¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)
ベベルブラシ
リニア・ビズ¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。 コーナー部の研磨に最適です。 電動工具用とエア工具用があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)85線径(Φmm)0.3適合材金属
カップブラシ
リニア・ビズ¥969~税込¥1,066~1個翌々日出荷金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。 電動工具用とエア工具用があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)75線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25適合材金属