カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Arduino
- 東芝(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- GENTOS(1)
「a4809」の検索結果

Arduino NANO EVERY
Arduino¥3,998税込¥4,3981台当日出荷従来のArduino Nanoと同サイズで、コントローラをATmega4809に刷新した新型のArduino Nano EVERYです。メモリサイズを中心に性能が拡張されています。ヘッダーピン実装済み。仕様●3.3 Vピン最大電流:50 mA●CPU Flash Memory:48 KB●I/Oピン最大電流:20 mA●SRAM:6KB●動作周波数:20 MHz●外部入力電源電圧(推奨):7~12 V寸法(mm)45×18使用CPUATMega4809動作電圧(V)5
Arduino Nano Every(ピンヘッダ未実装)
Arduino¥3,398税込¥3,7381個欠品中ATMega4809を搭載した小型のArduinoボード Arduino Nano Everyは、Arduino Nanoと同じサイズ(45mm×18mm)、同じピン配置で、より高性能になったArduinoです。メインCPUにATMega4809を採用し、USBシリアル通信にはARM Cortex M0+のATSAMD11D14Aを使用しています。これにより、Arduino Uno(プログラムメモリが50%増加)よりも大きなプログラムを作成できるようになり、さらに多くの変数(RAMが200%増加)を使用できるようになります。Arduino Nanoとの違いは、片面実装であることと、microUSBを使用していることなどです。付属品ピンヘッダー(要はんだ付け)仕様【EEPROM】256バイト(ATMega4809)【UART】1【SPI】1【I2C】1【LED_BUILTIN】13長さ(mm)45幅(mm)18質量(g)5アナログ出力ピン/PWMのみ(DACなし)機能【外部割込み】すべてのデジタルピン速度クロック/20MHzメモリーSRAM/6KB(ATMega4809)、フラッシュ/48KB(ATMega4809)電流(mA)I/Oピン:20、3.3VピンのDC:50ピン数(ピン)【PWM】5(D3、D5、D6、D9、D10)アナログ入力ピン/8(ADC10ビット)動作電圧(V)5USBATSAMD11D14Aを使用最大入力電圧(V)21