カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Arduino
- MICROCHIP(3)
- ユーアールディ(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- Adafruit(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- サンハヤト(1)
- エレキット(1)
- Measurement Computing co.(1)
- LINEAR TECHNOLOGY(1)
- SenseAir(センスエア)(1)
- Seeed Studio(1)
- スイッチサイエンス(1)
- M5Stack(1)
「ads1115」の検索結果

Arduino Uno R4 Minima
Arduino¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1