カテゴリ
- 制御機器(1)
- 機構部品(電子部品)(1)
絞り込み
ブランド
- Arduino
- M5Stack(257)
- Kunbus(1)
- 共立電子産業(1)
- CQ出版(1)
- Elephant Robotics(4)
- MIYAVIX(4)
- スイッチサイエンス(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- タカハ機工(2)
- akita11(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m5stack」の検索結果
特価

Arduino Nesso N1
Arduino¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷M5StackとArduinoがタッグを組んだ、ESP32-C6搭載のコンパクトなIoT開発キットです。無線機能はWi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaと多種利用可能で、スマートホームや工業用、もしくは教育用アプリケーションに最適です。1.14インチのタッチディスプレイ、プログラマブルボタン、IMU、赤外線送信機、RGB LED、ブザー、充電池を搭載。GroveとQwiicのコネクタも備え、ArduinoのModulinoやその他Qwiicモジュール、また全てのM5StackのセンサもArduino Cloudで利用することができ、遠隔監視やデータの視覚化をシームレスに可能にします。実装済みのハードウェアや頑丈なエンクロージャ、そしてArduino IDE、MicroPython、UIFlowでの開発サポートにより、セットアップの手間を省いて、すぐに開発に取り掛かることが可能です。開発が容易:マルチプロトコル(Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaWAN)をシームレスに接続可能。プラグ・アンド・プレイ:Modulinoやその他Qwiic/Groveモジュールが利用可能。IMU/IR送信機 標準搭載:より幅広いプロジェクトを実装可能用途スマートホーム向け。 スマートホームハブ。 赤外線 → IoTゲートウェイ。 ホームオートメーション。 教育/研究向けIoTブリッジ。産業オートメーション向け。 産業用IoTエッジノード。 リモートセンサハブ。 農業/環境モニタリング仕様●MCU:ESP32-C6●NORフラッシュ:16 MB●SRAM:512 KB寸法(mm)18 x 45入力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応