カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Arduino
- MICROCHIP(636)
- みんなのラボ(6)
- ビット・トレード・ワン(3)
- STMicro(2)
- マルツエレック(2)
- ケイシーズ(1)
- エレキット(1)
- Adafruit(1)
- Seeit(1)
- Seeed Studio(1)
「microchip」の検索結果

Arduino MKR WiFi 1010
Arduino¥9,698税込¥10,6681個当日出荷Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
Arduino MKR WAN 1310
Arduino¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷低消費電力無線通信のLoRaWANに接続できるArduinoボード コントローラにMicrochip製のSAMD21を使用し、LoRaWANとの接続に村田製作所製のCMWX1ZZABZ LoRaモジュールを搭載したArduinoマイコンボードです。2MBのQSPIフラッシュメモリを搭載し、データロギングやOTA(Over The Air)などが可能です。また、暗号化ICのECC508により、送信する情報を暗号化することも可能です。 遠隔地でLoRaWANを利用可能 LoRaワイヤレスプロトコルを使用して独自のネットワークを実装可能 Arduino Nanoよりさらに強力なプロセッサを搭載 2台のArduino MKR WAN 1300をセットして、リモートLED制御をホストできる仕様【通信地域】EU/US(デフォルト)【セキュアエレメント】ATECC508A【LoRa】CMWX1ZZABZ(村田製作所)幅(mm)25質量(g)32電圧(V)入出力/3.3消費電力最低104μA入力電圧(V)2026/05/07アナログ出力端子:1 (10ビットDAC)機能【外部割込み】10 (0/1/4/5/6/7/8/9/A1/A2)メモリーSAMD21G18A:256KB Flash, 32KB SRAM、CMWX1ZZABZ:192KB Flash, 20KB RAMピン数(ピン)【ビルトインLED】6【PWM】13 (0~8/10/12/A3/A4)直流電流(mA)(I/O端子ごと)7周波数(MHz)搬送:433/868/915適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(max)通信規格UART、I2C、SPIアナログ入力端子:7(8/10/12ビットADC)入出力端子デジタル/8クロック周波数プロセッサ:48MHz、RTC:32.768kHzコントローラマイクロ/SAMD21(Arm Cortex-M0+)USBmicroUSB-B