カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- 能美防災
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ニッタン(NITTAN)(5)
- ELPA(1)
- 山陽商会(AMENITY COX)(1)
「bvn455818」の検索結果

住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ
能美防災(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂