カテゴリ

  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 能美防災
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ニッタン(NITTAN)(4)
  • ハネウェル(1)
  • ホーチキ(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dfg-tw60l」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

    能美防災(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ

    能美防災(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
    用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年主材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)