カテゴリ

  • 防災用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 能美防災
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ハネウェル(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fdpj206d」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

    能美防災(18件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当

    能美防災
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    欠品中
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)仕様国家検定型式番号:住警第2019~2号種別光電式住宅用防災警報器色ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式煙式(光電式・2種)
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ

    能美防災(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
    用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別定温式住宅用防災警報器色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年主材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ

    能美防災
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
    用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部寸法(mm)100色ナチュラルホワイト質量(g)約160(取付ベース、電池含む)タイプ光電式住宅用防災警報器種類子器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ99×25.6電源専用リチウム電池方式連動:無線式、連動型国家検定合格番号住警第2019~6号警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)電池寿命約10年出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)主材質難燃性ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)連動可能台数(親器+子器)1台+15台
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり

    能美防災
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用)付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約95(取付ベース、電池含む)色ナチュラルホワイトタイプ100mmタイプ種類光電式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~2号感知方式煙式(光電式・2種)
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 親機 煙式 大型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 親機 煙式 大型フラットタイプ

    能美防災
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
    用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部寸法(mm)100色ナチュラルホワイト質量(g)約160(取付ベース、電池含む)タイプ光電式住宅用防災警報器種類親器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ99×25.6電源専用リチウム電池方式連動:無線式、連動型国家検定合格番号住警第2019~5号警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)電池寿命約10年出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)主材質難燃性ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)連動可能台数(親器+子器)1台+15台
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ ライトブラウン(和室色) 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ ライトブラウン(和室色)

    能美防災
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。 フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。 火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。 たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。 しかも火元をお知らせする機能も搭載。 火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。 デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
    用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器材質難燃性ABS樹脂色ライトブラウン(和室色)サイズ100ミリ質量(g)約160(取付ベース、電池含む)種類子器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ99×25.6電源専用リチウム電池方式【連動方式】無線式/連動型国家検定合格番号住警第2019~6号警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)電池寿命約10年出力(mW)10(送信)電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)感知方式煙式(光電式・2種)連動可能台数1台+15台(親器+子器)