媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ報商製作所(1件のレビュー)当日出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
主材質CAC203圧力1.6RoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ報商製作所(2件のレビュー)当日出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa報商製作所当日出荷から9日以内出荷
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
散水ノズル DAフンム付クローム報商製作所当日出荷
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
ピトーゲージ 1.6MPa報商製作所当日出荷
ピトーゲージは簡易型の放水圧力測定器です。
手に持った状態で水圧を計測します。
ケース(箱入)に分解した状態でお送りしますので、保管もしやすく1つあると大変便利です。
圧力は1.6MPaまで計測する事が可能です。
主要材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式散水栓ハンドル付 クローム45°報商製作所当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式ターニングバルブハンドル付 90°報商製作所(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
消火栓弁 認定品報商製作所当日出荷から5日以内出荷
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)2
船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付報商製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
タコマンVⅡ 消防ホース巻取機(二重巻型)報商製作所当日出荷
きれない2重巻が可能です。
センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。
巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。
センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。
巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。
真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg)9.81主要材質SSRoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 みがき90°報商製作所当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野雌×異径町野雄報商製作所(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》
サイズダウンに使用される為、落とし媒介と呼称される事もあります。
AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
町野式散水栓ハンドル付 みがき45°報商製作所当日出荷から8日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
媒介金具(カップリング) 町野男×内ネジ報商製作所当日出荷から7日以内出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング) 町野男×外ネジ報商製作所(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
ホース架報商製作所当日出荷から6日以内出荷
ホース架です。
散水ノズル 三段切替付クローム報商製作所当日出荷から5日以内出荷
レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
BRゲートバルブ報商製作所4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管部材最高使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
中間圧力測定器報商製作所5日以内出荷
中間圧力測定器町ノ式です。
主要材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
2号消火栓用圧力測定器報商製作所5日以内出荷
中間圧力測定器です。
主要材質ACサイズ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ストレーナーガス報商製作所5日以内出荷
SUS製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。
仕様PFネジ主材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 クローム90°報商製作所当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき角度(°)90圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
BRボールバルブ報商製作所5日以内出荷から8日以内出荷
メッキ品にて腐食に強い
用途配管部材最高使用圧力(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ