カテゴリ

  • 農業・園芸資材(21)
  • 防災用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • 報商製作所
  • 岩崎製作所(184)
  • 永田製作所(71)
  • LIFEMAX(37)
  • P・O・Pトレーディング(23)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • ニュートリー(12)
  • 三木刃物製作所(11)
  • デニオ(10)
  • セフティー3(9)
  • カクダイ(8)
  • 和平フレイズ(8)
  • ハインズワーク(7)
  • 永岡書店(7)
  • 人形町今半(7)
  • 末松電子製作所(6)
  • NORPRO(ノープロ)(5)
  • 下村工業(4)
  • 浅野撚糸(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「町」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 町野式カップリング メス×異径町野オス 報商製作所

    町野式カップリング メス×異径町野オス

    報商製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
    材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
  • 町野雌×異径町野雄 報商製作所

    町野雌×異径町野雄

    報商製作所(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 サイズダウンに使用される為、落とし媒介と呼称される事もあります。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧アダプター鑑定品町野女×町野男 報商製作所

    減圧アダプター鑑定品町野女×町野男

    報商製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    減圧アダプター鑑定品町野女×町野男です。
    主材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
  • 町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ) 報商製作所

    町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ)

    報商製作所
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 通常は町野女側の口径が大きいのですが、この媒介は町野男側が大きいタイプとなります。 サイズ調整にお使いいただけます。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)町野式 報商製作所

    船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)町野式

    報商製作所
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。
    材質CAC406最高使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定品 消防用媒介継手 町野雌×異径町野雄 報商製作所

    検定品 消防用媒介継手 町野雌×異径町野雄

    報商製作所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    検定品。消防用媒介継手の町野雌×異径町野雄です。
    主材質ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所

    ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具

    報商製作所
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
    用途グランドや農作物の散水用に。その他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
  • ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所

    ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具

    報商製作所
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
    用途グランドや農作物の散水用に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
  • ハートベース付サイクロンスプリンクラーセット 町野40A女×20A男外ネジ 報商製作所

    ハートベース付サイクロンスプリンクラーセット 町野40A女×20A男外ネジ

    報商製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    ハートベース付スプリンクラーホースセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
    用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。付属品町野40A女×20男外ネジの金具付寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:サイクロンスプリンクラー金具町野式
  • 町野式カップリング メス×異径内ネジ 報商製作所

    町野式カップリング メス×異径内ネジ

    報商製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
    材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
  • HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所

    HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具

    報商製作所
    15,980税込17,578
    1本
    22日以内出荷
    HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。ワンタッチの町野式金具をお付けしています。
    用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式
  • 町野式カップリング メス×異径外ネジ 報商製作所

    町野式カップリング メス×異径外ネジ

    報商製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
    材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
  • 町野式ターニングバルブハンドル付 90° 報商製作所

    町野式ターニングバルブハンドル付 90°

    報商製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
    材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • 中間圧力測定器 報商製作所

    中間圧力測定器

    報商製作所
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    中間圧力測定器町ノ式です。
    主要材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止水圧用圧力測定器 報商製作所

    止水圧用圧力測定器

    報商製作所
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    スタンド式の止水圧用圧力測定器町ノ式です。
    主要材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
  • 散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所

    散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで

    報商製作所
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    散水ノズル(水口付アルミ製)は、散水用アルミ町野ノズル 水口付となります。保護タイヤをなくして環境に配慮した製品です。強度はタイヤありと同等を維持しております。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
    用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
  • DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所

    DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
    用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
  • 散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • 散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • 町野式ターニングバルブハンドル付 45° 報商製作所

    町野式ターニングバルブハンドル付 45°

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
    材質CAC203角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • 散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    8,298税込9,128
    1本
    5日以内出荷
    DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)は、DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができる散水ノズルです。装着部は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧は取り外す事ができます。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • 町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45°

    報商製作所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
    材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)50角度(°)45取付部Rc2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • 町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90°

    報商製作所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
    材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • 町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180°

    報商製作所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
    材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)180取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • 町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90°

    報商製作所
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
    材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • 町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45°

    報商製作所
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
    材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • ライトブルーホース 金具付 1.3MPa 報商製作所

    ライトブルーホース 金具付 1.3MPa

    報商製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
    用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
  • DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • 散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。上部の噴口(水口)は取り外しが可能です。吐水口ネジとなります。クロームメッキがほどこされており、ミガキ品より腐食に強いタイプとなります。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • 三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、三段切替噴霧付の散水ノズルです。噴霧部のレバーで直射・噴霧・止水が可能となり、手元で調節が出来る為とても便利になっています。接続部は町野女になっている為、町野付ホースにワンタッチ接続が可能です。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • 円形スタンド付スプリンクラーセット 報商製作所

    円形スタンド付スプリンクラーセット

    報商製作所(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    円形スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
    用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。直径(Φmm)直径500種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
  • ハートベース付スプリンクラーセット 報商製作所

    ハートベース付スプリンクラーセット

    報商製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    ハートベース付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
    用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。付属品町野25A女×20男外ネジの金具付寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
  • 四角型スタンド付スプリンクラーセット 報商製作所

    四角型スタンド付スプリンクラーセット

    報商製作所
    34,980税込38,478
    1セット
    5日以内出荷
    四角型スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
    用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。寸法(mm)460×460種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
  • ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所

    ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa

    報商製作所
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
    用途災害時の生活用水送水に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂ライトブルー規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合使用圧力(MPa)1.3金具アルミ製町野式使用流体特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
  • エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセット 報商製作所

    エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセット

    報商製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセットは、軽量なエルボースティクに軽量サイクロンスプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
    用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:サイクロンスプリンクラー金具町野式
  • スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 報商製作所

    スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa

    報商製作所
    28,980税込31,878
    1本
    22日以内出荷
    スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
    用途屋外消火栓・連結送水管用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)0.9
  • スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa 報商製作所

    スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa

    報商製作所
    21,980税込24,178
    1本
    22日以内出荷
    スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
    用途屋外消火栓に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.3
  • HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 報商製作所

    HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具

    報商製作所
    16,980税込18,678
    1本
    22日以内出荷
    HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。
    用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式
  • スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa 報商製作所

    スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa

    報商製作所
    14,980税込16,478
    1本
    22日以内出荷
    スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
    用途屋内消火栓用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]呼び径40使用圧力(MPa)0.7金具アルミ製町野式