カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- アライドテレシス
- Anywire(エニイワイヤ)(9)
- 3M(スリーエム)(2)
- ノーブランド(2)
- oneA(2)
- 三菱電機(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「adp-t96d」の検索結果

AT-GS910/8
アライドテレシス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ