カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アライドテレシス
  • モノタロウ(1)
  • タカチ電機工業(2)
  • 摂津金属工業(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-drmt-j01」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT-DRMT-J01 アライドテレシス

    AT-DRMT-J01

    アライドテレシス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    14日以内出荷
    AT-DRMT-J01は、LMC110シリーズ、LMC100シリーズ、PSAD-05を最大2台まで搭載可能なDINレール取付キットです。制御盤内にコンパクトに収容が可能で確実に固定することが可能です。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×21×113RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-DRMT-J04 アライドテレシス

    AT-DRMT-J04

    アライドテレシス
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    10日以内出荷
    AT-DRMT-J04は、AT-GS910/5及びAT-GS910/8用のDINレールマウントキットです。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×160×182RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-DRMT-J02 アライドテレシス

    AT-DRMT-J02

    アライドテレシス
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    10日以内出荷
    AT-DRMT-J02は、AT-AR2010V用のDINレールマウントキットです。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-FS710/5 アライドテレシス

    AT-FS710/5

    アライドテレシス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/5は内部給電型、AT-FS710/5Eは外部電源型です。
    質量(g)400ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-58通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • AT-BRKT-J20 アライドテレシス

    AT-BRKT-J20

    アライドテレシス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    AT-BRKT-J20は、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外アズワン品番64-3711-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-BRKT-J23 アライドテレシス

    AT-BRKT-J23

    アライドテレシス
    ¥7,998税込¥8,798
    1式
    当日出荷
    アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
    高さ(mm)筺体:38対応機種AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS908E V2、AT-GS908E、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/8E、AT-GS910/5、AT-GS920/16、AT-GS920/8、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M、FS816TX V1、FS816S、FS816M、FS808M、AT-FS710/8、AT-FS710/8E、FS716TXL、FS716TX V3、FS716TX V2、FS716EXL、FS716EX V1、FS709FC、FS709、FS708XL V3、FS708XL、FS708TXL、FS708TL V2、FS708TL、FS708-PD、FS708EXL、FS708EX V1、FS708EL、FS705、FS702TXL、FS702TX、 FS702FTL、FS702FT、FS702FCL、FS702FC、3612L、FH716XL、FH708XL、MR820TRX、MR820TLX、RH517SL、RH513SL、RH509SL、AR320、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2、AR260S V2アズワン品番64-3711-61
  • AT-GS910/8 アライドテレシス

    AT-GS910/8

    アライドテレシス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • AT-GS910/5 アライドテレシス

    AT-GS910/5

    アライドテレシス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)500ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-40通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • AT-AR2010V アライドテレシス

    AT-AR2010V

    アライドテレシス
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、製品や管理ボックスへの収容に適した小型VPN ルーターです。さまざまな機器が混在するネットワーク環境において、ご利用の装置へAT-AR2010Vを組み合わせることで管理者とのVPNを構築し、管理者がデバイスとデータを安全に運用することができます。
    質量(g)560適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×42.5インターフェースETH(WAN/LAN)(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2)、コンソール(RS-232(RJ-45コネクター))、USB(USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)
  • CentreCOM LMC112-Z5 メディアコンバーター アライドテレシス

    CentreCOM LMC112-Z5 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    7日以内出荷
    CentreCOM LMC112-Z5(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守5年付)です。LMC112は2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC102あるいは、LMC112同士の対向接続に対応しています。)◆ご購入前こ
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141224●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-94
  • AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル

    アライドテレシス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMC112 アライドテレシス

    LMC112

    アライドテレシス
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm(62.5/125μm)、-23.5~-14dBm(50/125μm)、受信光レベル:-31~0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、GI50/125マルチモード光ファイバー(ITU-T G.651準拠)、GI62.5/125マルチモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3711-77通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートLOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離2km許容損失(dB)11(62.5/125μm)、7.5(50/125μm)
  • AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル

    アライドテレシス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット Kit M アライドテレシス

    マグネット Kit M

    アライドテレシス
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
    マグネット Kit Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外アズワン品番64-3711-54RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J08 アライドテレシス

    AT-RKMT-J08

    アライドテレシス
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    当日出荷
    アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
    対応機種AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS908L V2、AT-GS908E V2、AT-GS910/8、AT-GS910/8E、AT-GS920/8、FS808M V2、FS808M、AT-FS710/8、AT-FS710/8E、FS708XL V3、FS708XL、FS708TXL、FS708TL V2、FS708TL、FS708EX V1、FS708EL、MR820TLX、MR820TRX、RH517SL、RH513SL、RH509SL、AR260S V2
  • CentreCOM LMC113 メディアコンバーター アライドテレシス

    CentreCOM LMC113 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)
    付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01幅(mm)41.5質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25.4タイプリピータータイプ奥行(mm)81.5分類100Mbps最大消費電力(W)2.9通信距離15km動作温度(℃)0~50平均消費電力(W)2.4RoHS指令(10物質対応)対応