カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アライドテレシス
  • 渡辺電機工業(50)
  • SMC(16)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • KTC(7)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7)
  • audio-technica(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(4)
  • ATEN(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ACE(エース)(2)
  • アトムリビンテック(2)
  • 東洋技研(2)
  • ハイロジック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-p 20」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル

    アライドテレシス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-x320-10GH-PWR300-Pack PoEスイッチ アライドテレシス

    AT-x320-10GH-PWR300-Pack PoEスイッチ

    アライドテレシス
    259,800税込285,780
    1式
    13日以内出荷
    AT-x320-10GH-PWR300-Packは、AT-x320-10GH に AT-PWR300-70 を 1台バンドルしたパッケージです。
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:880W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20211006●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):410mm●本体サイズ(D):180mm●本体重量:3200g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4206-03
  • AT-x320-10GH-PWR300x2-Pack PoEスイッチ アライドテレシス

    AT-x320-10GH-PWR300x2-Pack PoEスイッチ

    アライドテレシス
    309,800税込340,780
    1式
    13日以内出荷
    AT-x320-10GH-PWR300x2-Packは、AT-x320-10GH に AT-PWR300-70 を 2台バンドルしたパッケージです。
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:2●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:880W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220509●本体サイズ(H):86mm●本体サイズ(W):410mm●本体サイズ(D):210mm●本体重量:4800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4206-04
  • AT-MMCR18 アライドテレシス

    AT-MMCR18

    アライドテレシス
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、MMC200シリーズとMMC2000シリーズ用の 19インチラックマウントキットです。1台の AT-MMCR18に、最大18個のメディアコンバーター(MMC200/MMC2000シリーズ)を搭載できます。なお、電源ユニットは付属しませんので、AT-MMCR-PWR-AC-70とセットでお買い求めください。
    質量(kg)6.7適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×225×87動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)