カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アライドテレシス
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • ホンダ(2)
  • 大阪魂(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • カーボーイ(1)
  • PILZ(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • Seeed Studio(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eth-2」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT-AR2010V アライドテレシス

    AT-AR2010V

    アライドテレシス
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、製品や管理ボックスへの収容に適した小型VPN ルーターです。さまざまな機器が混在するネットワーク環境において、ご利用の装置へAT-AR2010Vを組み合わせることで管理者とのVPNを構築し、管理者がデバイスとデータを安全に運用することができます。
    質量(g)560適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×42.5インターフェースETH(WAN/LAN)(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2)、コンソール(RS-232(RJ-45コネクター))、USB(USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)
関連キーワード
fh-20特集