カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- アライドテレシス
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
- TOEX(LIXIL)(2)
- ALBA(アルバ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「np-nj」の検索結果
特価

AT-TQ0064 アンテナ延長ケーブル
アライドテレシス¥37,980税込¥41,7781式13日以内出荷AT-TQ0064(RoHS対応)は、AT-TQ0301とAT-TQ6702e GEN2の接続距離を10m延長できるアンテナ延長ケーブル(NP NJ)です。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231011●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-45
AT-TQ0062
アライドテレシス¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷本製品は、AT-TQ2403EX用のアンテナ延長ケーブル(10m NJ NP)です。仕様通貨損失:3.2dB使用可能機種AT-TQ2403EX屋外放置可能
AT-TQ0210J
アライドテレシス¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷本製品は、AT-TQ4400e用の2.4GHz帯オプション外部アンテナです。指向性のパッチアンテナとなり、AT-TQ0210JとAT-TQ4400eとの接続は、1つのAT-TQ0210Jから2本のケーブルをAT-TQ4400eに接続します。質量(g)240形式パッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×20×110角度調整範囲仰角90°、俯角45°荷重(kg)最大受風:約2.7ケーブル5D-2V 2m 両端N-P×2コネクタN-J型( N-Female)×2周波数(MHz)2400~2500動作温度(℃)-15~60動作湿度(%)90以下(結露なきこと)保管温度(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50利得(dB)7.9湿度(%)保管時:90以下(結露なきこと)