カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- アライドテレシス
- ホンダ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- サン電子(PC)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 富士電機(1)
- ナベヤ(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- ケーピープラテック(1)
- 大平産業(1)
- ATEN(1)
- 甲神電機(1)
「ppp10」の検索結果
特価

AT-AR4050S-Z5 ルーター
アライドテレシス¥229,800税込¥252,7801式13日以内出荷仕様●適用回線:ADSL CATV FTTH●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、SFPスロット × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●通信プロトコル:TCP/IP、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング●付属品:AC電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:27W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20150612●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):220mm●本体重量:1700g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-76