カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- アライドテレシス
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(35)
- イワタ(ソフト)(24)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- エレコム(7)
- SUNSTAR(サンスター)(7)
- メディアカバーマーケット(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ミドリ安全(3)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
- COTEK(コーテック)(3)
- 岩崎電気(2)
- brother(ブラザー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Weller(2)
- グリーンハウス(2)
- ISA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sp2000」の検索結果

MMC2000/SP
アライドテレシス¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。仕様送信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する、受信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(SFPスロット)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21波長(nm)使用するSFPモジュールに依存する保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、SFPスロット伝送距離使用するSFPモジュールに依存する許容損失(dB)使用するSFPモジュールに依存する