カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アライドテレシス
  • ParkerTAIYO(49)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • 椿本チエイン(20)
  • SMC(11)
  • イトーキ(7)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • ホンダ(6)
  • マルヤス電業(6)
  • New-Era(ニューエラー)(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • DEEN(5)
  • ケツト科学研究所(4)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • ニッサン(4)
  • カシオ計算機(3)
  • XP POWER(3)
  • GYEON(ジーオン)(3)
  • ナカバヤシ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tq2」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT-TQ GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ GEN2 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    最新規格であるIEEE 802.11axに対応し、大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-TQ6403 GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ6403 GEN2 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    AT-TQ6403 GEN2は最新規格であるIEEE 802.11ax 2x2ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
  • AT-TQ6702e GEN2-TQ0301-Pack 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ6702e GEN2-TQ0301-Pack 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    689,800税込758,780
    1式
    13日以内出荷
    AT-TQ6702e GEN2-TQ0301-Packは、AT-TQ6702e GEN2を 1台と AT-TQ0301を 2台バンドルしたパッケージ製品です。
    仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE 802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP、ダイナミックVLAN●付属品:2.4GHz/5GHz デュアルバンドアンテナ(4本)、5GHz 帯用アンテナ(4本)、サージプロテクター(8 個)、ウォールマウントキット(1 式)、ポールマウントキット(1 式)、グランドケーブルキット(1 式)、AT-TQ0301(2.4GHz/5GHz帯パッチアンテナ:2式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:26W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20231011●本体サイズ(H):90mm●本体サイズ(W):257mm●本体サイズ(D):227mm●本体重量:4400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4206-05
  • AT-TQ6602 GEN2-Z7 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ6602 GEN2-Z7 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    149,800税込164,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●対応プロトコル:イーサネット●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP、ダイナミックVLAN●付属品:天井・壁設置ブラケットキット(1式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:19W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220225●本体サイズ(H):45mm●本体サイズ(W):200mm●本体サイズ(D):240mm●本体重量:1200g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品無し準拠規格IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE 802.11axアズワン品番68-4205-48周波数(GHz)2.4、5伝送速度無線:最大2402、有線:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps
  • AT-TQ6702 GEN2-Z7 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ6702 GEN2-Z7 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    159,800税込175,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP●付属品:天井・壁設置ブラケットキット(1式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:24W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220106●本体サイズ(H):45mm●本体サイズ(W):200mm●本体サイズ(D):240mm●本体重量:1200g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-58
  • AT-TQ6702 GEN2-Z5 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ6702 GEN2-Z5 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    139,800税込153,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP●付属品:天井・壁設置ブラケットキット(1式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:24W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220106●本体サイズ(H):45mm●本体サイズ(W):200mm●本体サイズ(D):240mm●本体重量:1200g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-57
  • AT-TQ6702e GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ6702e GEN2 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    429,800税込472,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE 802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP、ダイナミックVLAN●付属品:2.4GHz/5GHz デュアルバンドアンテナ(4本)、5GHz 帯用アンテナ(4本)、サージプロテクター(8 個)、ウォールマウントキット(1 式)、ポールマウントキット(1 式)、グランドケーブルキット(1 式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:26W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20230906●本体サイズ(H):90mm●本体サイズ(W):257mm●本体サイズ(D):227mm●本体重量:4400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
  • AT-TQ6702e GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ6702e GEN2 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    369,800税込406,780
    1式
    13日以内出荷
    AT-TQ6702e GEN2(RoHS対応)は、IEEE802.11ax対応の屋外無線アクセスポイントです。2.4GHz帯/5GHz帯用それぞれの無線回路を備え、Wi-Fi6の最大通信を実現する8ストリームまで対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化が可能です。保護等級IP66/IP67に対応し、動作時温度-40~65℃まで対応するため、防水/防塵が必要とされる厳しい環境で無線をお使いいただける製品です。
    仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE 802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP、ダイナミックVLAN●付属品:2.4GHz/5GHz デュアルバンドアンテナ(4本)、5GHz 帯用アンテナ(4本)、サージプロテクター(8 個)、ウォールマウントキット(1 式)、ポールマウントキット(1 式)、グランドケーブルキット(1 式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:26W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20230906●本体サイズ(H):90mm●本体サイズ(W):257mm●本体サイズ(D):227mm●本体重量:4400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-51
  • AT-TQ7403 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ7403 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    AT-TQ7403は、最新規格であるIEEE 802.11ax(Wi-Fi6E)に対応し、6GHz帯が利用可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。アンテナには2x2ストリームを採用し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯、6GHz帯の同時使用が可能です。
  • AT-TQ0210J アライドテレシス

    AT-TQ0210J

    アライドテレシス
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-TQ4400e用の2.4GHz帯オプション外部アンテナです。指向性のパッチアンテナとなり、AT-TQ0210JとAT-TQ4400eとの接続は、1つのAT-TQ0210Jから2本のケーブルをAT-TQ4400eに接続します。
    質量(g)240形式パッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×20×110角度調整範囲仰角90°、俯角45°荷重(kg)最大受風:約2.7ケーブル5D-2V 2m 両端N-P×2コネクタN-J型( N-Female)×2周波数(MHz)2400~2500動作温度(℃)-15~60動作湿度(%)90以下(結露なきこと)保管温度(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50利得(dB)7.9湿度(%)保管時:90以下(結露なきこと)
  • AT-TQ0301 2.4GHz/5GHz帯パッチアンテナ アライドテレシス

    AT-TQ0301 2.4GHz/5GHz帯パッチアンテナ

    アライドテレシス
    179,800税込197,780
    1式
    13日以内出荷
    AT-TQ0301(RoHS対応)は、AT-TQ6702e GEN2用の 2.4G/5GHzの両方に対応したパッチアンテナです。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231011●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-46
  • AT-TQ0064 アンテナ延長ケーブル アライドテレシス

    AT-TQ0064 アンテナ延長ケーブル

    アライドテレシス
    37,980税込41,778
    1式
    13日以内出荷
    AT-TQ0064(RoHS対応)は、AT-TQ0301とAT-TQ6702e GEN2の接続距離を10m延長できるアンテナ延長ケーブル(NP NJ)です。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231011●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-45
  • AT-TQ0062 アライドテレシス

    AT-TQ0062

    アライドテレシス
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-TQ2403EX用のアンテナ延長ケーブル(10m NJ NP)です。
    仕様通貨損失:3.2dB使用可能機種AT-TQ2403EX屋外放置可能