絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベロメタルのロゴ

ベロメタル

緊急補修・メンテナンスに威力を発揮します。様々な設備・機器の緊急補修に対応可能な冷間溶接システムの万能補修接着剤です。エネルギー施設、軍事関連施設、航空船舶、石油、化学、機械、通信、食品などの業界へ既に世界123ヶ国で使用実績があります。世界最高品質のブランド補修剤として高い評価を得ております。

会社情報
会社名ベロメタルジャパン株式会社
設立1983/12/22
所在地〒530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町4-11朝日プラザ梅田15F
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベロメタル 標準型 ベロメタル

    ベロメタル 標準型

    ベロメタル
    70,980税込78,078
    1セット(500g)ほか
    当日出荷
    万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
    タイプ標準単品2液型混合比(容積)(B/A)(1/1)塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件乾燥していること溶着完了時間20℃で3時間危険物の類別非危険物
  • ジュニアキット ベロメタル

    ジュニアキット

    ベロメタル(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
    用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。仕様2液混合型トラスコ品番275-1305セット内容標準型(2液タイプ250g)、クリーナー100mL、補強テープ10cm×1m、混合用ヘラ1本黒褐色質量(g)250硬化時間(時間)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スーパーラピッド ベロメタル

    スーパーラピッド

    ベロメタル
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
    仕様2液混合型黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 標準型試用キット ベロメタル

    標準型試用キット

    ベロメタル
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
    用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。仕様2液混合型トラスコ品番251-6004黒褐色質量(g)500硬化時間(時間)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スーパーラピットキット ベロメタル

    スーパーラピットキット

    ベロメタル
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
    仕様2液混合型黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ベロメタルジェルメタル ベロメタル

    ベロメタルジェルメタル

    ベロメタル
    87,980税込96,778
    1セット
    当日出荷
    ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。 防錆・防蝕効果にも優れております。
    用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグトラスコ品番789-9858グレー質量(g)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135主成分樹脂系金属微粒子耐熱温度(℃)245硬化時間(時間)(20度)6~8危険物の類別非危険物特性防錆、防蝕