カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- ベロメタル
- Devcon(デブコン)(9)
- 関西パテ化工(3)
- オーエッチ工業(1)
- Rectorseal(1)
- 高森コーキ(1)
「dv10760」の検索結果

ベロメタル 標準型
ベロメタル¥70,980~税込¥78,078~1セット(500g)ほか当日出荷万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。タイプ標準単品2液型混合比(容積)(B/A)(1/1)塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件乾燥していること溶着完了時間20℃で3時間危険物の類別非危険物