カテゴリ
- 接着剤・補修材(6)
絞り込み
ブランド
- ベロメタル
- モノタロウ(2)
- ベロス(191)
- VELO(14)
- クラウン[事務用品](3)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(3)
- WTB(ダブルティービー)(2)
- SKC(環境測定)(2)
- コクヨ(1)
- 日本緑十字社(1)
- コミネ(1)
- SAMSONG(1)
- 翔泳社(1)
- Electro Harmonix(1)
- MARWI(1)
「velos」の検索結果

ベロメタル 標準型
ベロメタル¥70,980~税込¥78,078~1セット(500g)ほか当日出荷から9日以内出荷万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。タイプ標準単品2液型混合比(容積)(B/A)(1/1)塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件乾燥していること溶着完了時間20℃で3時間危険物の類別非危険物
スーパーラピッド
ベロメタル¥77,980~税込¥85,778~1セット当日出荷から翌々日出荷油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。仕様2液混合型色黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
標準型試用キット
ベロメタル¥72,980税込¥80,2781個当日出荷万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。仕様2液混合型トラスコ品番251-6004色黒褐色質量(g)500硬化時間(時間)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スーパーラピットキット
ベロメタル¥79,980~税込¥87,978~1セット当日出荷から翌々日出荷油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。仕様2液混合型色黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ベロメタルジェルメタル
ベロメタル¥87,980税込¥96,7781セット当日出荷ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。 防錆・防蝕効果にも優れております。用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグトラスコ品番789-9858色グレー質量(g)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135主成分樹脂系金属微粒子耐熱温度(℃)245硬化時間(時間)(20度)6~8危険物の類別非危険物特性防錆、防蝕