絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電菱

電菱のページです。電菱は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、メカニカル部品/機構部品、自動車用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱密閉型ディープサイクルバッテリー電菱(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から13日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ電菱
35,980税込39,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ電菱
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
マルチ電圧バッテリー充電器 電菱マルチ電圧バッテリー充電器電菱
58,980税込64,878
1台
当日出荷
1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。 最大電力1kW出力の大容量です。 300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×95.3×223バッテリー容量(Ah)60~300、50~250、30~150充電電圧(V)14.5、29、43.5、58充電電流(A)30、25、15
正弦波インバータ SK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ 電菱正弦波インバータ SK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ電菱
6,998税込7,698
1台
欠品中
シンプル設計でコンパクト、正弦波インバータSK/SD/ST用のリモートコントローラーです。 電源のON/OFFとパワーセーブモードON/OFFできます。
質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×73×27
電菱製 バッテリー充電器 CX2440 電菱電菱製 バッテリー充電器 CX2440電菱
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
大容量 DC24V 40A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
その他【EMI】EN55022;EN55024;EN61204-3;EN55014-1;EN55014-2【EMS】IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG) ※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX2440寸法(mm)213×76.5×312.4質量(kg)3.87定格電流(A)40対応【リモートコントローラ】オプション CR-1 に対応定格出力3機能【スリープモード】リモコン(CR-1)またはディップスイッチで使用可能フロート27.6V / 27.0V力率0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4保護回路短絡保護、高電圧保護、過温度保護入力周波数(Hz)47~63安全規格EN60335-1,EN60335-2-29入力電流(A)<15(標準値)動作温度(℃)-20~50充電方式3段階充電方式高調波電流規制EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN61204-3適合バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ゲル /AGM補正機能【温度】-10mV/0.5℃(オプション温度センサー使用)動作湿度(%RH)20~90%RH 結露無きことアラームNC./NO. リレーコンタクト出力入力電圧100~240VAC最大出力電流(A)(1出力)40
正弦波インバータ SPシリーズ 電菱正弦波インバータ SPシリーズ電菱
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様サージ電力(1秒間)/<6000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>3000~3450VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)3000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
正弦波インバータ SKシリーズ 電菱正弦波インバータ SKシリーズ電菱(12件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ電菱
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可効率(定格負荷)0.9RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
正弦波インバータ SPシリーズ 電菱正弦波インバータ SPシリーズ電菱(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)1500±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
正弦波インバータSK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ 電菱正弦波インバータSK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ電菱(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
インバータのON/OFFを遠隔操作 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示 バッテリー電圧を表示 出力電圧を表示 高電圧,低電圧,過温,過負荷状態を表示 動作状態を表示(インバータ,GRID,パワーセーブ) 接続不良状態を表示 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータを常にOFF状態へロックさせる機能です。 AUX端子に信号が与えられていない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータがON になり,インバータ動作を優先する機能です。AUX端子への電圧を遮断するとインバータはOFFになります。AUX端子へ信号が与えられない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。
付属品RJ-11モジュ―ラケーブル(6極4芯)、長さ3m適合SDシリーズ,SK700~SK3000シリーズ,ST1000~ST2500シリーズ質量(g)360寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×120×31保存温度範囲(℃)-30~70待機電流80mA未満動作温度範囲(℃)0~40
密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱密閉型ディープサイクルバッテリー電菱
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、シニアカー、セニアカー仕様内部抵抗(1KHz)/7.5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)13.5定格電圧(V)12端子形状M6ボルトナット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)199×166×171定格容量40Ah(20時間率)、38Ah(10時間率)、34Ah(5時間率)、22.67Ah(1C)、16Ah(3C)総高さ(mm)171充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大12最大放電電流(A)480(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
密閉型ディープサイクルバッテリー JLシリーズ 電菱密閉型ディープサイクルバッテリー JLシリーズ電菱
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
繰り返し充電の耐久性に優れているディープサイクルバッテリーです。放電深度50%の場合、サイクル数は約800回※期待できます。フロート状態においての期待寿命は10~15年※です。サイクル用途でもスタンバイ用途でもご利用できます。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、UPS(無停電電源装置)、防災・防犯システム、非常用設備仕様●内部抵抗(1kHz)/5mΩ●容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%●公称電圧:12V●推奨トルク値:7N・m(71kgf・cm)●最大放電電流(5秒間):600A材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)31.2端子形状M6ボルト最大トルク(N・m)9(92kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338x170x217定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.3Ah(1C)充電電流(A)最大30動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
正弦波インバータ SPシリーズ 電菱正弦波インバータ SPシリーズ電菱
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様サージ電力(1秒間)/<8000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>4000~4600VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)4000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)効率最大91%
正弦波インバータ 電菱正弦波インバータ電菱
39,980税込43,978
1個
当日出荷
世界最小1Uサイズの300W正弦波パワーインバータ 内部回路による入力逆接続保護機能 ファンレスによる静音動作 広い入力電圧範囲 動作温度 高効率 出力電圧周波数設定可能
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置定格入力電圧(V)12定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様(サージ電力(3秒))420VA(耐圧)バッテリー入力-AC出力:3.0kVac、AC出力-シャーシグラウンド:1.5kVac、バッテリー入力-シャーシグラウンド:1.5kVac(耐振)10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向周波数(切換可)50±0.1%(初期値)50/60Hz最大出力360VA(3分)消費電流(mA)(スタンバイモード)8出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格電力(VA)300無負荷電流(A)0.7効率(定格負荷)90%入力電圧範囲(V)10.5~17dc
バッテリー充電器 電菱バッテリー充電器電菱
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
PSE規格適合 2段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>97% 無負荷時消費電力<0.5W 広い動作温度範囲 短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能 ファンレスの対流による冷却 2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)167×67×35質量(kg)0.62入力電圧(V)AC85~264、DC120~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.99(AC115V入力、定格出力時)保護機能短絡、過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-30~70
TS/TN-1500/3000用リモートコントローラ 電菱TS/TN-1500/3000用リモートコントローラ電菱
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
TS/TN-1500/3000用の簡易型リモートコントローラーです。 パワーセーブモードのON/OFFをリモートで制御できます。 インバータの動作状態やエラーなどを表示します。
質量(g)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×21×55
充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ 電菱充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ電菱
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
出力電圧(V)AC100/110/115/120周波数(Hz)50/60保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
正弦波インバータ TSシリーズ 電菱正弦波インバータ TSシリーズ電菱(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
出力電圧(V)AC100/110/115/120周波数(Hz)50/60安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)
密閉型サイクルバッテリー 電菱密閉型サイクルバッテリー電菱
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
密閉型バッテリー 電菱密閉型バッテリー電菱
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン仕様内部抵抗(1KHz)/5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12端子形状M6ボルト最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×168×208定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.33Ah(1C)充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大30推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大放電電流(A)1200(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
密閉型サイクルバッテリー 電菱密閉型サイクルバッテリー電菱
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、電話交換機、ソーラー街路灯、電気柵仕様内部抵抗(1KHz)/11mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)9.3定格電圧(V)12端子形状M5 ボルトナット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×175×125定格容量26Ah(20時間率)、24.7Ah(10時間率)、22.1Ah(5時間率)、14.73Ah(1C)、10.4Ah(3C)総高さ(mm)125充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大7.8最大放電電流(A)390(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
密閉型サイクルバッテリー 電菱密閉型サイクルバッテリー電菱
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、電話交換機、電気柵仕様内部抵抗(1KHz)/22mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)2.4定格電圧(V)12端子形状ファストン端子#187寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×94定格容量7.2Ah(20時間率)、6.84Ah(10時間率)、6.12Ah(5時間率)、4.08Ah(1C)、2.88Ah(3C)総高さ(mm)102充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大2.16最大放電電流(A)108(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40