カテゴリ
- カー用品(8)
絞り込み
ブランド
- 電菱
- omron(オムロン)(34)
- RS PRO(32)
- SMC(20)
- TRACO POWER(20)
- CARLO GAVAZZI(19)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- RECOM(10)
- VISHAY(10)
- 未来舎(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- 三菱電機(9)
- 椿本チエイン(8)
- ホンダ(8)
- 未来工業(8)
- カシムラ(8)
- MURATA(村田製作所)(8)
- BOURNS(8)
- コガネイ(7)
- CKD(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dc42」の検索結果

DIAsine DC-AC正弦波インバータ
電菱¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から6日以内出荷小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
正弦波インバータ TSシリーズ
電菱(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から6日以内出荷周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/110/115/120安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)
DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ
電菱¥73,980~税込¥81,378~1台4日以内出荷から15日以内出荷高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
DIAsine DC-AC正弦波インバータ
電菱¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可効率(定格負荷)0.9RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ
電菱¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/110/115/120保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
正弦波インバータ SPシリーズ
電菱¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷から8日以内出荷軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載仕様サージ電力(1秒間)/<6000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>3000~3450VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)3000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
正弦波インバータ SPシリーズ
電菱¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載仕様サージ電力(1秒間)/<8000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>4000~4600VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)4000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%効率最大91%
正弦波インバータ SPシリーズ
電菱(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から7日以内出荷軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)1500±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%