カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)
- BIGM(丸山製作所)(153)
- トヨタ(5)
- ダイニチ工業(4)
- NOK(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- BAN-ZI(2)
- TOWA JAPAN(2)
- SMC(1)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- TDK(1)
- 日動工業(1)
- マキタ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ニシモト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「513-515」の検索結果

水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。耐荷重(kg)~8設置方法1段2列クランプ支柱SRoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。耐荷重(kg)~8設置方法2段2列クランプ支柱LRoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥60,980~税込¥67,078~1個5日以内出荷LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。設置方法1段2列クランプ支柱S耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。設置方法2段2列クランプ支柱L耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷LA-50シリーズ。 シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。 アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。 パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。耐荷重(kg)~8設置方法1段2列クランプ支柱SRoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥75,980~税込¥83,578~1個5日以内出荷LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。耐荷重(kg)~12設置方法1段3列クランプ支柱SRoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。耐荷重(kg)~8設置方法1段3列クランプ支柱SRoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥149,000税込¥163,9001個5日以内出荷LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。設置方法2段3列クランプ支柱L耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥149,000~税込¥163,900~1個5日以内出荷LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。耐荷重(kg)~8設置方法2段3列クランプ支柱LRoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥77,980~税込¥85,778~1個5日以内出荷LA-50シリーズ。 シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。 アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。 パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。設置方法1段3列クランプ支柱S耐荷重(kg)~8RoHS指令(10物質対応)対応